BM SPA - BMM2604 PRESS OTT PG 42


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Metallo
Per cavi di diametro - 39...41 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 42
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
5 PZ
EAN
8013629260405
Codice prodotto
BMM2604
Cod. produttore
2604
Produttore
BMM
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Metallo
Per cavi di diametro:
39...41 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
42
Grado di protezione (IP):
IP54
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Ottone
Modello:
Lineare
Apertura di chiave:
54 mm
Protezione antipiegatura:
no
Passo della filettatura:
1.588 mm
Superficie:
Nichelato
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Temperatura di esercizio:
-20...70 °C