BM  S.P.A. - BMM016510112 CALIBRI DIGITALI 1/100 L200/DGT

BM S.P.A. - BMM016510112 CALIBRI DIGITALI 1/100 L200/DGT

BM  S.P.A.

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio Inox

  • Portata - 200...200 mm

  • Lunghezza - 285 mm

  • Display digitale -

  • Con asta per misure di profondità -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014230753980

Codice prodotto

BMM016510112

Cod. produttore

016510112

Produttore

BMM

Materiale

Acciaio Inox

Portata

200...200 mm

Lunghezza

285 mm

Display digitale

Con asta per misure di profondità

Graduazione metrica

Calibro digitale a corsoio in acciaio inossidabile temprato in astuccio rigido di materiale plastico • lettura centesimale • bloccaggio a vite del corsoio • conversione mm/pollici