BM S.P.A. - BMM012620009 GIRAVITE LAMA CROCE BETAGRIP PH1 4,5X80
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di avvitamento - Phillips PH
Dimensione / Taglia / Forma - 1
Modello - Lineare
Lunghezza dello stelo - 80 mm
Lunghezza complessiva - 188 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8014230604084
Codice prodotto
BMM012620009
Cod. produttore
012620009
Produttore
BMM
Sistema di avvitamento
Phillips PH
Dimensione / Taglia / Forma
1
Modello
Lineare
Lunghezza dello stelo
80 mm
Lunghezza complessiva
188 mm
Diametro lama
4.5 mm
Giravite per viti con impronta a croce Phillips®