BM S.P.A. - BMM011880102 TRONCH.ELETTR. TAGL.DIAGONALI BM 130 /2
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Forma - Standard
Lunghezza - 130 mm
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile - 17 mm
Larghezza della testa - 0.5 mm
Altezza della testa - 15 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8014230513386
Codice prodotto
BMM011880102
Cod. produttore
011880102
Produttore
BMM
Forma
Standard
Lunghezza
130 mm
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile
17 mm
Larghezza della testa
0.5 mm
Altezza della testa
15 mm
Tronchese per elettronica taglienti diagonali normali impugnatura bimateriale