pagina iniziale

SIEMENS - SIE8PQ23016BA02 TETTO ALETTATO/B1000/P600/IP40 - 8PQ23016BA02

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8PQ23016BA02 TETTO ALETTATO/B1000/P600/IP40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per pannelli del tetto -

  • Adatto per pannelli al suolo - no

  • Larghezza - 1000 mm

  • Altezza - 1.5 mm

  • Profondità - 600 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948168400

Codice prodotto

SIE8PQ23016BA02

Cod. produttore

8PQ23016BA02

Produttore

SIE

Adatto per pannelli del tetto:

Adatto per pannelli al suolo:

no

Larghezza:

1000 mm

Altezza:

1.5 mm

Profondità:

600 mm

Adatto per armadi di larghezza:

1000 mm

Adatto per armadi di profondità:

600 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Zincato

Colore:

Altro

Con sfiato:

Adatto per impiego all'esterno:

no

Con cavo in ingresso:

no

lamiera di copertura IP40, La: 1000mm, P: 600mm