pagina iniziale
in esaurimento

BFT - BFT2614072 WIND AC A170/200-60 230V - 2614072

SOMFY ITALIA SRL
copiacopia
BFT - BFT2614072 WIND AC A170/200-60 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8027908774934

Codice prodotto

BFT2614072

Cod. produttore

2614072

Produttore

SFY

Operatore per serrande con puleggia portamolle diametro 200 mm. Coppia massima 170 Nm e potenza assorbita pari a 600 W. Reversibile.
Tecnologie:EE LINK
Consigliata - LUNA AC B 230V 50/60HZ - D114183 00002