BFT - BFT2613255 ELI SMART BT A 40 KIT -R930154 00002
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A due ante
Massima larghezza dell'anta - 4000 mm
Azionamento - Elettromeccanico
Tensione del motore - 24 V
Finecorsa - Finecorsa interno
Confezione
1 PZ
EAN
8027908578921
Codice prodotto
BFT2613255
Cod. produttore
2613255
Produttore
BFT
Modello
A due ante
Massima larghezza dell'anta
4000 mm
Azionamento
Elettromeccanico
Tensione del motore
24 V
Finecorsa
Finecorsa interno
Con telecomando
sì
Con comando di sblocco a chiave
sì
Con ricevitore radio
sì
Siamo lieti di informarVi che è disponibile il nuovo KIT con Eli SMART BT A40 , operatore 24V elettromeccanico interrato per cancelli a battente fino a 4 m di lunghezza, protocollo di comunicazione U Link e finecorsa ad encoder. Oltre ad una coppia di operatori, il kit comprende tutto ciò che serve per una installazione escluse le casse di fondazione : 2 sblocchi SCP, 1 coppia di fotocellule COMPACTA, 1 radiocomando MITTO 4 canali, 1 selettore a chiave Q.BO KEY con struttura in metallo antivandalo, 1 lampeggiante led della nuova serie RADIUS LED con antenna integrata e calotta esterna colore grigio fumé, 1 cartello di segnalazione CMS.