BFT - BFT2611520 BERMA SEB R APRIBAS.RALLENT. -P915105 00
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230 V
Larghezza massima della porta - 3500 mm
Con guida di scorrimento - no
Con illuminazione - no
Confezione
1 PZ
EAN
8027908141767
Codice prodotto
BFT2611520
Cod. produttore
2611520
Produttore
BFT
Tensione nominale
230 V
Larghezza massima della porta
3500 mm
Con guida di scorrimento
no
Con illuminazione
no
Operatore idraulico per porte da garage basculanti di superficie massima 9 m² ed impiego molto intensivo. Sblocco a leva per cavo in acciaio e rallentamento idraulico.