BFT - BFT2611516 BERMA R POMELLO 230V50/60HZ -P915007 00
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230 V
Larghezza massima della porta - 3500 mm
Con guida di scorrimento - no
Con illuminazione - no
Confezione
1 PZ
EAN
8027908140937
Codice prodotto
BFT2611516
Cod. produttore
2611516
Produttore
BFT
Tensione nominale
230 V
Larghezza massima della porta
3500 mm
Con guida di scorrimento
no
Con illuminazione
no
BERMA R Operatore idraulico irreversibile (sbloccabile solo dall’interno) ad uso intensivo 230 V per porte basculanti fino a 9 m² (oltre con due operatori) Sicurezza antischiacciamento assicurata da due valvole di bypass regolabili, rallentamento in chiusura ed in apertura Tempo di apertura 25 sec.