BFT - BFT2600555 LUX L APRIC.OLEODIN.MT.4 230 -P935012 00
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Massima larghezza dell'anta - 4000 mm
Peso massimo per anta - 500 kg
Azionamento - Elettromeccanico
Tipo di corrente - AC
Tensione del motore - 230 V
Confezione
1 PZ
EAN
8027908146670
Codice prodotto
BFT2600555
Cod. produttore
2600555
Produttore
BFT
Massima larghezza dell'anta
4000 mm
Peso massimo per anta
500 kg
Azionamento
Elettromeccanico
Tipo di corrente
AC
Tensione del motore
230 V
Finecorsa
Battuta anta (senza finecorsa)
Funzione rallentamento corsa
no
Chiusura automatica
sì
Con unità di controllo motore
sì
Posizionabile su pilastro / stipite
no
Posizionabile su cancello
sì
Con comando di sblocco a chiave
no
Gamma completa di pistoni oleodinamici ad uso molto intensivo, adatti a qualsiasi tipo di applicazione, residenziale, industriale o condominiale. Compatti e robusti possono automatizzare ante di cancelli battenti fino a 5 metri di larghezza e fino a 800 kg di peso. Disponibili in versioni reversibili o irreversibili, garantiscono la massima precisione nella regolazione della coppia grazie alle valvole di by-pass.Il rallentamento nella fase di chiusura (versioni R) garantisce movimenti silenziosi e fluidianche sulle ante più grandi. La vite di regolazione, inoltre, permette di adattare l’intensità del rallentamento alle esigenze di ogni situazione. Le valvole di by-pass permettono nelle versioni in 230V di regolare con precisione la coppia in apertura edin chiusura in modo separato ed indipendente. Struttura completamente in alluminio con trattamento di anodizzazione ad alta resistenza.