in esaurimento
BEZZI CARLO  SRL - BEZCB7019 ACCENDITORE 2 FILI 700V 250-400WMH200N

BEZZI CARLO SRL - BEZCB7019 ACCENDITORE 2 FILI 700V 250-400WMH200N

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per lampade al neon - no

  • Per bruciatori a gas e gasolio - no

  • Altezza - 55 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024130070193

Codice prodotto

BEZCB7019

Cod. produttore

CB7019

Produttore

BEZ

Adatto per lampade al neon

no

Per bruciatori a gas e gasolio

no

Altezza

55 mm

Accenditori elettronici a principio a impulsi per lampade a scarica HID. Circuito elettronico allo stato solido. Incapsulati in resina autoestinguente. Morsetto a vite per cavi rigidi e flessibili 2,5mm². Codulo di fissaggio M8 x 10 (AB4 – M12 x 12). 55g. 55 x 30 mm.