BEZZI CARLO SRL - BEZCB6990 ACCENDITORE 3 FILI 1000W ALOGENURI/SODIO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per lampade al neon - no
Per bruciatori a gas e gasolio - no
Altezza - 105 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8024130069906
Codice prodotto
BEZCB6990
Cod. produttore
CB6990
Produttore
BEZ
Adatto per lampade al neon
no
Per bruciatori a gas e gasolio
no
Altezza
105 mm
Accenditori elettronici a sovrapposizione per lampade a scarica HID. Morsetto a vite per cavi rigidi e flessibili 4mm². Per apparecchi di illuminazione in classe I e II. Codulo di fissaggio M8 x 10 (AB4 – M12 x 12). 220 ÷ 240 V - 50/60 Hz - 1000W - 10,4A. 300g. 105 x 45 mm.