BEZZI CARLO SRL - BEZCB6983 ACCENDITORE 3 FILI 35-400W ALOGENURI/SOD
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per lampade al neon - no
Per bruciatori a gas e gasolio - no
Larghezza - 36 mm
Altezza - 85 mm
Confezione
25 PZ
EAN
8024130069838
Codice prodotto
BEZCB6983
Cod. produttore
CB6983
Produttore
BEZ
Adatto per lampade al neon
no
Per bruciatori a gas e gasolio
no
Larghezza
36 mm
Altezza
85 mm
Accenditori elettronici a sovrapposizione per lampade a scarica HID. Morsetto a vite per cavi rigidi e flessibili 2,5 ÷ 6 mm². Per apparecchi di illuminazione in classe I e II. Codulo di fissaggio M8 x 10 (AB4 – M12 x 12). 220 ÷ 240 V - 50/60 Hz - 4,6A - 850°. 150g. 85 x 36 x 30 mm.