BEZZI CARLO SRL - BEZCB6978 ACCENDITORE 3 FILI 35-70W SODIO A.P.AB1-
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 36 mm
Altezza - 30 mm
Lunghezza - 85 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8024130069784
Codice prodotto
BEZCB6978
Cod. produttore
CB6978
Produttore
BEZ
Larghezza
36 mm
Altezza
30 mm
Lunghezza
85 mm
Accenditori elettronici a sovrapposizione per Lampade HID Complyng with EN 60927 EN 61347-1 EN 61347-2-1 Per apparecchi di illuminazione in classe I e II RoHS - REACH compliant