![Beurer - BUE79534 Schutzkappenset fur FT58 20Stuck](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/605790_FT58-ProbeCover_5x.jpg?80A18A75876E6964AF8BA87A8A6480A6BFA7B988C1AD95A6AF7ACC73BCA797&ts=1716505647725)
Beurer - BUE79534 Schutzkappenset fur FT58 20Stuck
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilitÃ
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Altri
Numero di pezzi - 20
Dispositivo adatto per la cura dei capelli - no
Dispositivo adatto per l'igiene orale - no
Adatto come rasoio - no
Confezione
1 PZ
EAN
4211125795344
Codice prodotto
BUE79534
Cod. produttore
79534
Produttore
BUE
Tipo di accessorio / ricambio
Altri
Numero di pezzi
20
Dispositivo adatto per la cura dei capelli
no
Dispositivo adatto per l'igiene orale
no
Adatto come rasoio
no