Beurer - BUE70610 Kuchenwaage b.5kg 1gTeil. LCD-Anz. weiss
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Bilancia da muro
Tipo di indicazione - Digitale
Carico max. - 5000 g
Suddivisione - 1 g
Funzione di pesatura - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4211125706104
Codice prodotto
BUE70610
Cod. produttore
70610
Produttore
BUE
Modello
Bilancia da muro
Tipo di indicazione
Digitale
Carico max.
5000 g
Suddivisione
1 g
Funzione di pesatura
sì
Colore base
Bianco