Beurer - BUE70403 KA1/4chenwaageb.5kg 1gTeilung Tara LCD G
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Bilancia da tavolo
Tipo di indicazione - Digitale
Carico max. - 5000 g
Suddivisione - 1 g
Funzione di pesatura - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4211125704032
Codice prodotto
BUE70403
Cod. produttore
70403
Produttore
BUE
Modello
Bilancia da tavolo
Tipo di indicazione
Digitale
Carico max.
5000 g
Suddivisione
1 g
Funzione di pesatura
sì
Colore base
Altri