BEURER - BUE69300 Luftreiniger bis 26mA2 3St. Timer 3Filte

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Depuratore d'aria
Per ambienti con superficie fino a - 28 m²
Potenza - 60 W
Altezza - 30 mm
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
4211125693008
Codice prodotto
BUE69300
Cod. produttore
69300
Produttore
BUE
Modello:
Depuratore d'aria
Per ambienti con superficie fino a:
28 m²
Potenza:
60 W
Altezza:
30 mm
Colore:
Bianco
Larghezza:
27.3 mm
Profondità:
17.5 mm
Peso:
3.2 kg