Beurer - BUE64033 StressRealzer 3Atemzyklen Vibra Warmef.
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Tensione - 100...240 V
Larghezza - 128 mm
Altezza - 180 mm
Profondità - 85 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4211125640330
Codice prodotto
BUE64033
Cod. produttore
64033
Produttore
BUE
Modello
Altri
Tensione
100...240 V
Larghezza
128 mm
Altezza
180 mm
Profondità
85 mm