Beurer - BUE60215 Vernebler Mundstuck Nasenst. Filter Mask

Beurer - BUE60215 Vernebler Mundstuck Nasenst. Filter Mask

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Numero di pezzi - 17

  • Dispositivo adatto per la cura dei capelli - no

  • Dispositivo adatto per l'igiene orale - no

  • Adatto come rasoio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4211125602154

Codice prodotto

BUE60215

Cod. produttore

60215

Produttore

BUE

Tipo di accessorio / ricambio

Altri

Numero di pezzi

17

Dispositivo adatto per la cura dei capelli

no

Dispositivo adatto per l'igiene orale

no

Adatto come rasoio

no