Beurer - BUE164103 Kopfeinheit fur NA20

Beurer - BUE164103 Kopfeinheit fur NA20

copia

copia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Numero di pezzi - 1

  • Dispositivo adatto per la cura dei capelli - no

  • Dispositivo adatto per l'igiene orale - no

  • Adatto come rasoio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4056461641036

Codice prodotto

BUE164103

Cod. produttore

164103

Produttore

BUE

Tipo di accessorio / ricambio

Altri

Numero di pezzi

1

Dispositivo adatto per la cura dei capelli

no

Dispositivo adatto per l'igiene orale

no

Adatto come rasoio

no