pagina iniziale

BEURER - BUE10334 Luftbefeuchter b.20mA2 20W 2L 2St. sw - 10334

copiacopia
BEURER - BUE10334 Luftbefeuchter b.20mA2 20W 2L 2St. sw

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004475420

Codice prodotto

BUE10334

Cod. produttore

10334

Produttore

BUE

Luftbefeuchter, Wohlfuhlklima fur Tag und Nacht, Mikrofeine Zerstaubung mit Ultraschall, Energiesparend: Nur 20 Watt, Befeuchtungsleistung bis 200 ml/h, Zur Raumbeduftung - mit Aromaolen geeignet (inkl. 15 Aromapads), Zweistufige Verneblung, Tankgro?e: 2.0 l, Abnehmbarer Wassertank, Abschaltautomatik bei leerem Tank, Wasserfilter bei hartem Wasser optional erhaltlich, Inkl. Reinigungsburstchen, 100 - 240 V AC, Produktma?e (LxBxH): 13 x 21 x 25,5 cm, Produktgewicht: ca. 810 g