BERKER - BRK80141500 MOD.KNX PULS.DI GRUPPO DOPP. 4 INGR. W1 - 80141500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - sì
Sistema bus radio KNX - no
Sistema bus radio - no
Sistema bus LON - no
Sistema bus Powernet - no
Confezione
1 PZ
EAN
4011334418719
Codice prodotto
BRK80141500
Cod. produttore
80141500
Produttore
HBO
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altri sistemi bus:
Senza
Radio bidirezionale:
no
Tipo di montaggio:
A parete
Con protezione contro il furto/smontaggio:
no
Accoppiamento bus incluso:
sì
Numero di punti di azionamento:
4
Numero di tasti:
2
Con indicatore a LED:
sì
Con campo per dicitura:
no
Con display:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Duroplast
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Grigio
Codice RAL (simile):
7035
Trasparente:
no
Con termostato per ambienti:
no
Con sensore a infrarossi:
no
Grado di protezione (IP):
IP20