BERKER - BRK75319003 MOD.KNX+ TP 10 OUT 16A AC1 230V CAP 6M - 75319003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema bus EIB/KNX - sì
Sistema bus radio KNX - no
Sistema bus radio - no
Sistema bus LON - no
Sistema bus Powernet - no
Confezione
1 PZ
EAN
4011334399148
Codice prodotto
BRK75319003
Cod. produttore
75319003
Produttore
HBO
Sistema bus EIB/KNX:
sì
Sistema bus radio KNX:
no
Sistema bus radio:
no
Sistema bus LON:
no
Sistema bus Powernet:
no
Altri sistemi bus:
Senza
Radio bidirezionale:
no
Tipo di montaggio:
AMD
Numero moduli DIN:
6
Comando locale/manuale:
sì
Con indicatore a LED:
sì
Numero di ingressi digitali:
0
Max. potenza di interruzione:
14375 W
Potenza d'uscita:
2300 W
Carico C:
sì
Numero max. di uscite di commutazione:
10
Corrente nominale:
16 A
Tensione d'esercizio nominale:
230...230 V
Varie fasi collegabili:
sì
Accoppiamento bus incluso:
sì
Modulo bus rimovibile:
no
Possibilità di ampliamento modulare:
no
Grado di protezione (IP):
IP20