BERKER - BRK6719323512 SCAT.DOPPIA ORIZ + CORN.A PAR. W1 BI - 6719323512

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Cassetta apparente
Numero moduli da frutto - 0
Numero di unità - 2
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Materiale termoplastico
Confezione
5 PZ
EAN
4011334390084
Codice prodotto
BRK6719323512
Cod. produttore
6719323512
Produttore
HBO
Composizione:
Cassetta apparente
Numero moduli da frutto:
0
Numero di unità:
2
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
9010
Trasparente:
no
Con telaio di copertura:
sì
Con entrata del canale:
sì
Con cavo in ingresso:
sì
Con entrata per premistoppa:
no
Grado di protezione (IP):
IP55
adatto per apparecchi di larghezza max.:
147 mm
adatto per apparecchi di altezza max.:
76 mm
adatto per apparecchi di profondità max.:
56 mm


