pagina iniziale

BERKER - BRK6118913502 SCATOLA + CORN.A PARETE W.1 BIA.POL.OP. - 6118913502

HBO
copiacopia
BERKER - BRK6118913502 SCATOLA + CORN.A PARETE W.1 BIA.POL.OP.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero moduli da frutto - 0

  • Numero di unità - 1

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Materiale termoplastico

  • Tipo superficie - Opaco

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4011334390046

Codice prodotto

BRK6118913502

Cod. produttore

6118913502

Produttore

HBO

Numero moduli da frutto:

0

Numero di unità:

1

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9010

Trasparente:

no

Con telaio di copertura:

Con entrata del canale:

Con cavo in ingresso:

Con entrata per premistoppa:

no

adatto per apparecchi di larghezza max.:

76 mm

adatto per apparecchi di altezza max.:

76 mm

adatto per apparecchi di profondità max.:

56 mm

Gehäuseunterteil 1fach mit Rahmen und Leitungseinführungen AP W.1 polarweiß