BERKER - BRK6019303505 SERIE W.1 GRIGIO/GRIGIO CHIARO OPACO - 6019303505

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero moduli da frutto - 0
Numero di unità - 3
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - Materiale termoplastico
Tipo superficie - Opaco
Confezione
1 PZ
EAN
4011334390114
Codice prodotto
BRK6019303505
Cod. produttore
6019303505
Produttore
HBO
Numero moduli da frutto:
0
Numero di unità:
3
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Grigio
Codice RAL (simile):
7011
Trasparente:
no
Con telaio di copertura:
sì
Con entrata del canale:
sì
Con cavo in ingresso:
sì
Con entrata per premistoppa:
no
adatto per apparecchi di larghezza max.:
218 mm
adatto per apparecchi di altezza max.:
76 mm
adatto per apparecchi di profondità max.:
56 mm


