BERKER - BRK48036086 PRESA SCHUKO/USB, Q.X ANTRACITE VELLUTO - 48036086

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Presa CEE 7/ 3 (tipo F)
Numero di contatti attivi (tondo) - 2
Numero di contatti attivi (piatto) - 0
Con lampada di segnalazione - no
Numero di prese - 1
Confezione
1 PZ
Classificazione green
EAN
4011334510543
Codice prodotto
BRK48036086
Cod. produttore
48036086
Produttore
HBO
Tipologia:
Presa CEE 7/ 3 (tipo F)
Numero di contatti attivi (tondo):
2
Numero di contatti attivi (piatto):
0
Con lampada di segnalazione:
no
Numero di prese:
1
Numero di prese commutabili:
0
Numero di fasi:
1
Stampa/marcatura:
Senza
Tipo di collegamento:
Morsetto a innesto
Con coperchio a cerniera:
no
Con protezione dal contatto incrementata:
no
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Colore:
Antracite
Codice RAL (simile):
7021
Trasparente:
no
Bloccabile:
no
Meccanismo di espulsione:
no
Montaggio isolato:
sì
Con illuminazione funzionale:
no
Con illuminazione di orientamento:
no
Sovratensore:
no
Protezione da corrente di guasto:
no
Con fusibile per correnti deboli:
no
Alimentazione elettrica speciale:
Senza
Tipo di montaggio:
Incassato
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a uncino/a vite
Materiale:
Altro
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Con funzione loop:
no
Con interruttore on/off:
no
Inserto centrale ruotato:
no
Corrente nominale:
16 A
Tensione nominale:
250 V
Frequenza:
50...50 Hz
Corrente di guasto nominale:
0 mA
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Resistenza agli urti:
IK02
Larghezza dell'apparecchio:
71 mm
Altezza dell'apparecchio:
71 mm
Profondità dell'apparecchio:
45 mm


