pagina iniziale

BERKER - BRK455501 PR.RJ UNIV.A 8/8 POLI SCHERMATA CAT.6 - 455501

HBO
copiacopia
BERKER - BRK455501 PR.RJ UNIV.A 8/8 POLI SCHERMATA CAT.6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • A parete - no

  • Montaggio a incasso -

  • Installazione in canale -

  • Montaggio a pavimento/sottopavimento -

  • Tipo di fissaggio - Avvitare

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4011334437451

Codice prodotto

BRK455501

Cod. produttore

455501

Produttore

HBO

A parete:

no

Montaggio a incasso:

Installazione in canale:

Montaggio a pavimento/sottopavimento:

Tipo di fissaggio:

Avvitare

Composizione:

Elemento base

Tipo di connettore:

2×RJ45 8 (8)

Con prese/prese mobili:

Adatto per numero di prese/prese mobili:

2

Categoria:

5e

Tipo di collegamento:

LSA

Prese schermate:

Scatola schermata:

Collegamento di terra separato:

Con etichetta:

no

Compatibile con coperture di terze parti:

Scarico di trazione del cavo separato:

Direzione di uscita:

Obliquo

Con protezione polvere:

no

Con resistenza terminale:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Codifica meccanica:

no

Codifica cromatica:

Larghezza dell'apparecchio:

70 mm

Altezza dell'apparecchio:

70 mm

Profondità dell'apparecchio:

45 mm

UAE-Steckdose, 8/8-polig, geschirmt, ClassEA