pagina iniziale

BERKER - BRK454001 PIASTRA SUPP. ROSSO SINGOLA X JACK COM. - 454001

HBO
copiacopia
BERKER - BRK454001 PIASTRA SUPP. ROSSO SINGOLA X JACK COM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Elemento base

  • Impiego - Jack modulare

  • Anello portante -

  • Con protezione polvere - no

  • Con coperchio a cerniera - no

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0.4 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011334160236

Codice prodotto

BRK454001

Cod. produttore

454001

Produttore

HBO

Composizione:

Elemento base

Impiego:

Jack modulare

Anello portante:

Con protezione polvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Campo per dicitura:

Senza campo per dicitura

Con stampa:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Materiale:

Altro

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Colore:

Rosso

Codice RAL (simile):

3003

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Numero moduli da frutto:

1

Con prese/prese mobili:

no

Adatto per numero di prese/prese mobili:

1

Con alette bloccacavo:

no

Morsetto di giunzione:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Larghezza dell'apparecchio:

71 mm

Altezza dell'apparecchio:

71 mm

Profondità dell'apparecchio:

13 mm

Piastra supporto con alloggiam. rosso singola x Modular Jack communicazione