pagina iniziale

BERKER - BRK30763505 DEVIAT.A PARETE W1 GRIGIO/GRIGIO OP. - 30763505

HBO
copiacopia
BERKER - BRK30763505 DEVIAT.A PARETE W1 GRIGIO/GRIGIO OP.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo funzionamento - Deviatore

  • Composizione - Elemento base con alloggiamento completo

  • Numero di bascule di azionamento - 1

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Con piastra di montaggio - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

Serie di prodotti

W.1

EAN

4011334394891

Codice prodotto

BRK30763505

Cod. produttore

30763505

Produttore

HBO

Tipo funzionamento:

Deviatore

Composizione:

Elemento base con alloggiamento completo

Numero di bascule di azionamento:

1

Tipo di montaggio:

A parete

Con piastra di montaggio:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Grigio

Codice RAL (simile):

7011

Casella di testo/superficie di marcatura:

No

Adatto per classe di protezione (IP):

IP55

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

10 A

Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:

10 AX

Contatto di feedback:

no

Tipo di collegamento:

Morsetto a innesto

Larghezza dell'apparecchio:

76 mm

Altezza dell'apparecchio:

76 mm

Profondità dell'apparecchio:

61.5 mm

Profondità di incasso:

0 mm

Deviatore a parete Berker W.1 grigio ocean bound plastic