BERKER - BRK260205 PR.USB DOPP 230V 3A ANTRAC.SUPPORTO ANG - 260205

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Presa
Tensione d'esercizio - 200...250 V
Frequenza - 50...60 Hz
Corrente d'uscita max. - 3000 mA
Tipo di montaggio - Incassato
Confezione
1 PZ
Tipologia:
Presa
Tensione d'esercizio:
200...250 V
Frequenza:
50...60 Hz
Corrente d'uscita max.:
3000 mA
Tipo di montaggio:
Incassato
Colore:
Antracite
Numero RAL:
7021
Min. profondità della presa per apparecchi:
34 mm
USB LadeSteckdose, 2fach, 3.0A, eckiger Tragring, anthrazit matt