BERKER - BRK20297109 TERMOST.DEV.+ P.ZO C.LE + E/I K.X BI


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Modello - On/Off 
- Tipo di alimentazione - 230 V AC 
- Metodo di montaggio - Incasso a parete 
- Colore - Bianco 
- Carico massimo del contatto - 10 A 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4011334509035
Codice prodotto
BRK20297109
Cod. produttore
20297109
Produttore
HBO
Modello:
On/Off
Tipo di alimentazione:
230 V AC
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Colore:
Bianco
Carico massimo del contatto:
10 A
Adatto per raffrescamento:
no
Portata:
5...30 °C
Con display:
no
Prestazioni del riscaldamento:
no
Valore differenziale:
0.5...0.5 K
Tipo di contatto:
Contatto in scambio (NO/NC)
Temperatura leggibile:
no
Sensore/tipo di rilevatore:
Sensore resistenza
Caratteristiche di regolazione:
Altri
Differenza regolabile:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Funzionamento:
Manopola
Numero di uscite raffreddamento:
1
Numero di uscite riscaldamento:
1
Feedback termico:
Serie
Antideflagrante:
no
Numero di moduli:
0
Larghezza:
71 mm
Altezza:
71 mm
Numero RAL:
9010
Profondità:
50 mm
Diametro:
0 mm
Classe del termostato:
I