pagina iniziale

BERKER - BRK20297106 TERMOST.DEV.+ P.ZO C.LE + E/I K.X ANTR. - 20297106

HBO
copiacopia
BERKER - BRK20297106 TERMOST.DEV.+ P.ZO C.LE + E/I K.X ANTR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - On/off

  • Tipo di alimentazione elettrica - 230 V AC

  • Intervallo di misura - 5...30 °C

  • Riscontro termico - Serie

  • Caratteristiche di comando - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334509028

Codice prodotto

BRK20297106

Cod. produttore

20297106

Produttore

HBO

Tipologia:

On/off

Tipo di alimentazione elettrica:

230 V AC

Intervallo di misura:

5...30 °C

Riscontro termico:

Serie

Caratteristiche di comando:

Altro

Adatto per il riscaldamento:

no

Numero di uscite riscaldamento:

1

Adatto per raffrescamento:

no

Numero di uscite raffreddamento:

1

Valore differenziale:

0.5...0.5 K

Differenza regolabile:

no

Temperatura leggibile:

no

Versione rilevatore/sonda:

Sensore di resistenza

Tipo di montaggio:

Incassato

Numero moduli da frutto:

0

Con display:

no

Comando:

Girevole

Esecuzione del contatto:

Contatto invertitore (NO/NC)

Max. carico di contatto:

10 A

Grado di protezione (IP):

IP20

Antideflagrante:

no

Colore:

Antracite

Numero RAL:

7021

Altezza:

71 mm

Larghezza:

71 mm

Profondità:

50 mm

Diametro:

0 mm

Classe del termostato:

I

Temperaturregler, Wechsler mit Schalter Heizen/Kühlen, K.1, anthrazit mt., lack.