BERKER - BRK20296089 TERM.DEV.+ P.ZO C.LE + E/I Q.X BI.POLAR - 20296089

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - On/off
Tipo di alimentazione elettrica - 230 V AC
Intervallo di misura - 5...30 °C
Riscontro termico - Serie
Caratteristiche di comando - Altro
Confezione
1 PZ
EAN
4011334508984
Codice prodotto
BRK20296089
Cod. produttore
20296089
Produttore
HBO
Tipologia:
On/off
Tipo di alimentazione elettrica:
230 V AC
Intervallo di misura:
5...30 °C
Riscontro termico:
Serie
Caratteristiche di comando:
Altro
Adatto per il riscaldamento:
no
Numero di uscite riscaldamento:
1
Adatto per raffrescamento:
no
Numero di uscite raffreddamento:
1
Valore differenziale:
0.5...0.5 K
Differenza regolabile:
no
Temperatura leggibile:
no
Versione rilevatore/sonda:
Sensore di resistenza
Tipo di montaggio:
Incassato
Numero moduli da frutto:
0
Con display:
no
Comando:
Girevole
Esecuzione del contatto:
Contatto invertitore (NO/NC)
Max. carico di contatto:
10 A
Grado di protezione (IP):
IP20
Antideflagrante:
no
Colore:
Bianco
Numero RAL:
9010
Altezza:
71 mm
Larghezza:
71 mm
Profondità:
50 mm
Diametro:
0 mm
Classe del termostato:
I