pagina iniziale

BERKER - BRK16883500 GRUPPO LED 230 V, X INT/PULSW.1 BLU - 16883500

HBO
copiacopia
BERKER - BRK16883500 GRUPPO LED 230 V, X INT/PULSW.1 BLU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Applicazione - Interruttore/tasto

  • Tipo lampada - LED

  • Con lampada inclusa -

  • Colore del corpo luminoso - Blu

  • Portalampada - Altro

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4011334390695

Codice prodotto

BRK16883500

Cod. produttore

16883500

Produttore

HBO

Applicazione:

Interruttore/tasto

Tipo lampada:

LED

Con lampada inclusa:

Colore del corpo luminoso:

Blu

Portalampada:

Altro

Corrente nominale:

0 A

Assorbimento di corrente nominale:

0.4 mA

LED-Aggregat 230 V für Schalter/Taster W.1 blau