BERKER - BRK16417116 INT.A REL X HOTEL CARD K1 ANTR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Funzionamento - Scheda hotel
Con illuminazione - sì
Composizione - Elemento di base con placca di copertura centrale
Metodo di montaggio - Incasso a parete
Confezione
1 PZ
EAN
4011334404828
Codice prodotto
BRK16417116
Cod. produttore
16417116
Produttore
HBO
Modello:
Altri
Funzionamento:
Scheda hotel
Con illuminazione:
sì
Composizione:
Elemento di base con placca di copertura centrale
Metodo di montaggio:
Incasso a parete
Con indicatore luminoso:
sì
Tensione nominale:
230 V
Numero di poli:
1
Con contatto di segnalazione:
no
Corrente nominale:
10 A
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a graffe
Colore:
Antracite
Materiale:
Altri
Stampa:
Altri
Tipo di superficie:
Opaco
Con casella di testo:
no
Qualità del materiale:
Altri
Privo di alogeni:
sì
Antibatterico:
no
Superficie:
Verniciato
Min. profondità della presa per apparecchi:
35 mm
Numero RAL (affine):
7021
Profondità del dispositivo:
58.6 mm
Trasparente:
no
Adatto per grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza del dispositivo:
71 mm
Altezza del dispositivo:
71 mm