BERKER - BRK16406099 INT.A REL X HOTEL CARD Q1/Q3 BI - 16406099

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Elemento base con piastra di copertura centrale
Tipologia - Altro
Tipo di comando - Scheda per hotel
Numero di bascule di azionamento - 0
Numero di poli - 1
Confezione
1 PZ
EAN
4011334404798
Codice prodotto
BRK16406099
Cod. produttore
16406099
Produttore
HBO
Composizione:
Elemento base con piastra di copertura centrale
Tipologia:
Altro
Tipo di comando:
Scheda per hotel
Numero di bascule di azionamento:
0
Numero di poli:
1
Tensione nominale:
230 V
Corrente nominale:
10 A
Con illuminazione:
sì
Con lampada di segnalazione:
sì
Contatto di feedback:
no
Tipo di montaggio:
Incassato
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a uncino
Materiale:
Altro
Qualità del materiale:
Altro
Senza alogeni:
sì
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
9010
Trasparente:
no
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Stampa:
Altro
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Larghezza dell'apparecchio:
71 mm
Altezza dell'apparecchio:
71 mm
Profondità dell'apparecchio:
57.3 mm
Min. profondità della presa per apparecchi:
35 mm