pagina iniziale

BERKER - BRK11706086 P.ZO C.LE + OTT.RE ANTIPOLV Q1/Q3 ANTR.

HBO
copiacopia
BERKER - BRK11706086 P.ZO C.LE + OTT.RE ANTIPOLV Q1/Q3 ANTR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Utilizzo - Connettore modulare

  • Metodo di montaggio - Incasso a parete

  • Colore - Antracite

  • Con prese / attacchi - no

  • Adatto per numero di connettori / giunti - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011334379973

Codice prodotto

BRK11706086

Cod. produttore

11706086

Produttore

HBO

Utilizzo:

Connettore modulare

Metodo di montaggio:

Incasso a parete

Colore:

Antracite

Con prese / attacchi:

no

Adatto per numero di connettori / giunti:

1

Composizione:

Copertura centrale

Completa di telaio:

no

Con protezione antipolvere:

Con coperchio a cerniera:

no

Area per etichetta:

Con area per etichetta

Con iscrizione:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Privo di alogeni:

Superficie:

Verniciato

Tipo di superficie:

Opaco

Numero RAL (affine):

7021

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Numero di moduli:

1

Con serracavo:

no

Morsettiera:

no

Adatto per grado di protezione (IP):

IP20

Larghezza del dispositivo:

59 mm

Altezza del dispositivo:

59 mm

Profondità del dispositivo:

9 mm

Pezzo c.le con otturatore antipolvere Serie Q.1/Q.3 antrac.vellut, vern.