pagina iniziale

BERKER - BRK100921 INSERTO CIECO + P.ZO C.LE 1930/GLAS NERO - 100921

HBO
copiacopia
BERKER - BRK100921 INSERTO CIECO + P.ZO C.LE 1930/GLAS NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Composizione - Elemento base con piastra di copertura centrale

  • Impiego - Piastra otturatrice

  • Anello portante -

  • Con protezione polvere - no

  • Con coperchio a cerniera - no

Confezione

  • 20 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0.4 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011334214915

Codice prodotto

BRK100921

Cod. produttore

100921

Produttore

HBO

Composizione:

Elemento base con piastra di copertura centrale

Impiego:

Piastra otturatrice

Anello portante:

Con protezione polvere:

no

Con coperchio a cerniera:

no

Campo per dicitura:

Senza campo per dicitura

Con stampa:

no

Tipo di montaggio:

Incassato

Materiale:

Altro

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Nero

Codice RAL (simile):

9005

Trasparente:

no

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

Con prese/prese mobili:

no

Con alette bloccacavo:

no

Morsetto di giunzione:

no

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Larghezza dell'apparecchio:

71 mm

Altezza dell'apparecchio:

71 mm

Profondità dell'apparecchio:

10 mm

Inserto cieco con pezzo centrale Serie 1930/Glas nero lucido