BERKER - BRK100109 CORNICE 1P A PARETE BIA.POL.LUC. - 100109

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Telaio apparente
Adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari - no
Numero di unità - 1
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Materiale - Plastica
Confezione
10 PZ
EAN
4011334214892
Codice prodotto
BRK100109
Cod. produttore
100109
Produttore
HBO
Composizione:
Telaio apparente
Adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari:
no
Numero di unità:
1
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Duroplast
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Lucido
Colore:
Bianco
Codice RAL (simile):
9010
Trasparente:
no
Con telaio di copertura:
no
Con entrata del canale:
sì
Con cavo in ingresso:
sì
Con entrata per premistoppa:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
adatto per apparecchi di larghezza max.:
88 mm
adatto per apparecchi di altezza max.:
86 mm
adatto per apparecchi di profondità max.:
36 mm