BERICA CAVI SPA - BECB82C03150B FM9OZ1-450/750V 3G1,5 LSZH GRIGIO C - B82C03150B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Superficie conduttore - Lucido
sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²
Numero di fili - 3
Fili ritorti - no
Confezione
1 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1418 km CO₂eq
EAN
7449079047074
Codice prodotto
BECB82C03150B
Cod. produttore
B82C03150B
Produttore
BEC
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Lucido
sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Numero di fili:
3
Fili ritorti:
no
Isolamento filo:
Altro
Marcatura filo:
Colore
Con conduttore di protezione:
sì
Temperatura massima di cortocircuito:
160 °C
Schermo:
no
Materiale del rivestimento:
Altro
Colore del rivestimento:
Giallo
Senza fumo secondo IEC 61034-2:
sì
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Cca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
S1b
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
D0
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
a1
Diametro esterno circa:
8 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
0...70 °C
Tensione nominale U0:
450 V
Tensione nominale U:
750 V


