pagina iniziale

BERICA CAVI SPA - BECB5002100M FFC/2 2X1 ARANCIO - B5002100M

BERICA CAVI SPA
copiacopia
BERICA CAVI SPA - BECB5002100M FFC/2 2X1 ARANCIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie conduttore - Lucido

  • sezione nominale del conduttore - 1 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 6 = a filo ultra sottile

  • Numero di fili - 2

Confezione

  • 100 M

EAN

7449077478894

Codice prodotto

BECB5002100M

Cod. produttore

B5002100M

Produttore

BEC

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Lucido

sezione nominale del conduttore:

1 mm²

Classe del conduttore:

Classe 6 = a filo ultra sottile

Numero di fili:

2

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Elemento ritorto:

No

Schermatura su ritorcitura:

Senza

Isolamento filo:

PVC

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2:

Marcatura filo:

Colore

Con conduttore di protezione:

no

Materiale del rivestimento:

PVC

Colore del rivestimento:

Arancione

Geometria del cavo:

Tondo

Diametro esterno circa:

5.6 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

0...70 °C

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

0...70 °C

Tensione nominale U0:

300 V

Tensione nominale U:

500 V

Cavi per energia per collegamento di elettrodomestici e utensili, non propaganti l'incendio e a ridotta emissione di alogeni. Adatti al trasporto di energia per il collegamento di elettrodomestici, utensili, macchine da giardino e per apparecchiature mobili in genere, quando è richiesta un'elevata flessibilità. Per posa fissa e mobile all'interno in ambienti normali o umidi e temporaneamente all'esterno. Possono essere installati su passerelle, tubazioni, canalette e sistemi similari. Non è ammessa la posa interrata.