BERICA CAVI SPA - BECB25011600GVM SIF - FG4 300/V 1X16 GIALLOVERDE - B25011600GVM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Superficie conduttore - Lucido
sezione nominale del conduttore - 16 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 1
Confezione
100 M
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
593 km CO₂eq
EAN
8013768563412
Codice prodotto
BECB25011600GVM
Cod. produttore
B25011600GVM
Produttore
BEC
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Lucido
sezione nominale del conduttore:
16 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
1
Isolamento filo:
Gomma
Specifica isolamento fili:
Gomma (silicone)
Marcatura filo:
Colore
Colore filo:
Verde-giallo
Con conduttore di protezione:
no
Temperatura massima di cortocircuito:
350 °C
Schermo:
no
Materiale del rivestimento:
Senza
Diametro esterno circa:
7.7 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-25...180 °C
Tensione nominale U0:
300 V
Tensione nominale U:
500 V


