pagina iniziale

BERICA CAVI SPA - BECB2501100NEROM SIF - FG4 300/V 1X1 NERO - B2501100NEROM

BERICA CAVI SPA
copiacopia
BERICA CAVI SPA - BECB2501100NEROM SIF - FG4 300/V 1X1 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie conduttore - Lucido

  • sezione nominale del conduttore - 1 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 1

Confezione

  • 100 M

EAN

8013768562606

Codice prodotto

BECB2501100NEROM

Cod. produttore

B2501100NEROM

Produttore

BEC

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Lucido

sezione nominale del conduttore:

1 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

1

Isolamento filo:

Gomma

Specifica isolamento fili:

Gomma (silicone)

Marcatura filo:

Colore

Colore filo:

Nero

Con conduttore di protezione:

no

Temperatura massima di cortocircuito:

350 °C

Schermo:

no

Materiale del rivestimento:

Senza

Colore del rivestimento:

Nero

Diametro esterno circa:

2.5 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-25...180 °C

Tensione nominale U0:

300 V

Tensione nominale U:

500 V

Cavi per alte temperature, con isolamento in gomma siliconica, non propagante la fiamma e senza alogeni. Adatto per l'impiego in elettrodomestici ad elevato sviluppo di calore ed in ambienti industriali ad alta e bassa temperatura. Per posa fissa all'interno di apparecchiature.