pagina iniziale

BERICA CAVI SPA - BECB16C04250M FG16OAR16-0,6/1KV 4G2,5 GRIGIO C - B16C04250M

BERICA CAVI SPA
copiacopia
BERICA CAVI SPA - BECB16C04250M FG16OAR16-0,6/1KV 4G2,5 GRIGIO C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Superficie conduttore - Lucido

  • sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Numero di fili - 4

Confezione

  • 100 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1697 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

7449070340754

Codice prodotto

BECB16C04250M

Cod. produttore

B16C04250M

Produttore

BEC

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Lucido

sezione nominale del conduttore:

2.5 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Numero di fili:

4

Fili ritorti:

no

Isolamento filo:

Altro

Marcatura filo:

Colore

Con conduttore di protezione:

Temperatura massima di cortocircuito:

250 °C

Armatura:

Intrecciato

Rinforzo del materiale:

Acciaio

Materiale del rivestimento:

PVC

Colore del rivestimento:

Grigio

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

S3

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

D1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

a3

Diametro esterno circa:

13.3 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

0...90 °C

Tensione nominale U0:

600 V

Tensione nominale U:

1000 V

Cavi per energia,segnalamento e comando, armati a treccia d'acciaio, non propaganti l'incendio e a ridotta emissione di alogeni. Adatti per il trasporto di energia e alla trasmissione di segnali e comandi dove è richiesto un certo grado di protezione meccanica (roditori – termiti). Indicato per ambienti che non presentano un elevato rischio in caso di incendio come edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio inferiore a 24 m, sala d’attesa, bar, ristorante, studio medico. (Rischio basso posaa fascio). Per posa fissa all'interno e all'esterno in ambienti anche bagnati. Possono essere installati su murature e strutture metalliche, passerelle, tubazioni, canalette e sistemi similari. Ammessa la posa interrata diretta o indiretta.