pagina iniziale

BERICA CAVI SPA - BECB0402C050M LI2YCYVO.R.(TP)2X2X0,50PERESTERNERO - B0402C050M

BERICA CAVI SPA
copiacopia
BERICA CAVI SPA - BECB0402C050M LI2YCYVO.R.(TP)2X2X0,50PERESTERNERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Superficie conduttore - Ramato

  • Isolamento filo - PVC

  • Specifica isolamento fili - Polietilene (PE)

  • Marcatura filo - Colore

  • Tensione nominale U0 - 0.6 V

Confezione

  • 100 M

EAN

8001022652514

Codice prodotto

BECB0402C050M

Cod. produttore

B0402C050M

Produttore

BEC

Superficie conduttore:

Ramato

Isolamento filo:

PVC

Specifica isolamento fili:

Polietilene (PE)

Marcatura filo:

Colore

Tensione nominale U0:

0.6 V

Tensione nominale U:

750 V

Cavi per trasmissione dati per applicazioni RS 485-RS 422, a coppie, schermati a treccia di rame stagnato, non propagante la fiamma, a ridotta emissione di alogeni e resistente ai raggi UV. IMPIEGO: Adatti alla trasmissione di dati fino a 10 Mbit/sec ad esempio per interfaccie del tipo RS422 o RS485 dove è richiesta una maggiore protezione contro gli agenti atmosferici. POSA: Per posa fissa all'interno e/o all'esterno in ambienti normali o umidi. Possono essere installati su passerelle, tubazioni, canalette e sistemi similari. Possibilità di posa insieme con cavi energia aventi marcatura sia 450/750 V, sia 0,6/1 kV, utilizzati per sistemi a tensione nominale verso terra (Uo) fina a 400 V (CEI UNEL 36762). COSTRUZIONE: • Conduttori: rame rosso ricotto (classe 5) • Isolante: polietilene a bassa densità LPDE • Colori anime: DIN 47100 • Separatore: nastro Pet • Schermatura: a treccia di rame stagnato ricotto • Guaina: PVC di qualità RZ nero RAL 9005 • Standard di riferimento: CEI EN 60228; CEI EN 50290-2-23;CEI EN 50363; CEI EN 60332-1-2; CEI EN 50267-2-1 - IEC 60754-1; CEI 20-34/0-1; HD 605