BERICA CAVI S.P.A. - BECB2603250M SIHF-FG4G4 300/V 3G2,5 ROSSO
![BERICA CAVI S.P.A.](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/BRAND/IMAGE/system/media/spark/brand-logo/bericacavi.png?ts=1718309044825&type=bh32)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 2.5 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori - 3
Con conduttore di terra - sì
Massima temperatura ammissibile del conduttore - 350 °C
Confezione
100 M
EAN
8013768565393
Codice prodotto
BECB2603250M
Cod. produttore
B2603250M
Produttore
BEC
Sezione nominale del conduttore
2.5 mm²
Classe del conduttore
Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori
3
Con conduttore di terra
sì
Massima temperatura ammissibile del conduttore
350 °C
Schermato
no
Materiale della guaina esterna
Gomma
Colore della guaina esterna
Rosso
Diametro esterno approssimativo
9.8 mm
Tensione nominale U0
0.3 V
Tensione nominale U
0.5 V
Cavi per alte temperature, con isolamento e guaina in gomma siliconica ,senza alogeni. IMPIEGO: Impiegati per l'alimentazione di dispositivi elettrici ubicati in ambienti a temperature continue fino a 180°C e per tutte le alimentazioni di potenza nelle medesime condizioni. POSA: Per posa fissa all'interno.