pagina iniziale

BEGHELLI - BEGLP258SD3 LENS PAN 258 30X120 UGR19 SD3K - LP258SD3

BEGHELLI
copiacopia
BEGHELLI - BEGLP258SD3 LENS PAN 258 30X120 UGR19 SD3K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a parete - no

  • Adatto per sospensione -

  • Adatto per montaggio a soffitto -

  • Adatto per montaggio a incasso - no

  • Adatto per configurazione lineare -

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8002219737717

Codice prodotto

BEGLP258SD3

Cod. produttore

LP258SD3

Produttore

BEG

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per sospensione:

Adatto per montaggio a soffitto:

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per configurazione lineare:

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Acciaio

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

EVG

Apparecchio cablato:

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Resistenza agli urti:

IK05

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con sensore di movimento:

no

Con fotocellula:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per potenza lampada:

50...50 W

efficienza luminosa della lampada:

172...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

7500...0 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Fattore di potenza:

0.9

Larghezza:

296 mm

Altezza/profondità:

19 mm

Lunghezza:

1196 mm

Lens Panel LED - Apparecchio specificatamente progettato per installazioni in fila continua plafone, sospensione, in ambienti di grandi dimensioni. Il cablaggio passante e il sistema rapido di accesso alla morsettiere ne rendono rapida e sicura l’installazione. Corpo lamiera di acciaio prezincata verniciata alle polveri di poliestere RAL 9003. L’ottica multilenticolare è stata progettata per il corretto illuminamento di centri commerciali e grandi spazi Retail. L’apparecchio può essere equipaggiato con un’ampia gamma di inverter per illuminazione di emergenza. Reattore elettronico SmartDriver. 72 LED 50W 7500lm 4000K CRI >80.