pagina iniziale

BEGHELLI - BEGI418SD INC M600 4X18 LED SD 4000K - I418SD

BEGHELLI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 4400 lm

  • Con lampada -

  • Lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8002219718341

Codice prodotto

BEGI418SD

Cod. produttore

I418SD

Produttore

BEG

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP20

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

4400 lm

Con lampada:

Lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale (del corpo):

Acciaio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

635 mm

Larghezza:

635 mm

Tipo di ottica:

Brillantato

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Lunghezza di incasso:

595 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

Larghezza di incasso:

595 mm

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

no

Altezza/profondità di installazione:

46 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Apparecchio ad incasso per installazioni in struttura a vista, doghe e cartongesso. Anche per installazione a PLAFONE con adattatore. Caratterizzato da un ottimo controllo dell’abbagliamento di tipo Dark light, il suo impiego è particolarmente indicato in tutti i luoghi di lavoro con videoterminali dove gli operatori sono sottoposti per lungo tempo alla luce artificiale. L’emissione di luce puntuale sul piano di lavoro gli conferisce precisione del fascio luminoso, l'emissione indiretta che viene riflessa sui riflettori laterali eleva notevolmente il confort grazie ad un risultato complessivo di luce morbida. Sono inoltre disponibili accessori aggiuntivi per integrare l’illuminazione di emergenza: l’Inverter LED per accendere parte dell’apparecchio in caso di black-out, o il Modulo LED da inserire nell’apposita sede. Installazioni incasso M600, doghe, cartongesso, plafone. Corpo Lamiera di acciaio verniciata alle polveri di poliestere RAL 9003. Ottica lamellare di tipo Dark light UGR<19 L<1000cd/mq 65°. LED 32W 4400Lm 4000K. Reattore elettronico SmartDriver.